Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzkanal 100x260mm L=1m vkws FWK3E9926009016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20762819
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     FWK3E9926009016
EAN/GTIN:
     4012740019569
Suchbegriffe:
Brandschutzkanal
brandschutzkanal e30
tehalit brandschutzkanal
brandschutzkanal

Brandschutzkanal 100x260mm L=1m vkws FWK3E9926009016

Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x260mm L=1m verkehrsweiß. Feuerwiderstandsfähiger Leitungsführungskanal FWK3E - E30 nach DIN 4102-12 zum Funktionserhalt für Wand- und Deckenmontage. Kanalunterteil mit abnehmbarem und mehrmals verschraubbarem Kanaloberteil. Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-BWU03-I 17.9.10.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
30
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
102 mm
Innenbreite:
259 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
26418 mm²
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leitungsführungskanal, Installationsschacht, Leitungsschutzkanal, Kabelkanal, Kanal, Installationskanal, Feuerwiderstandskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 224,51*
€ 266,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 227,55*
€ 269,09*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 229,67*
€ 271,41*
Frei Haus
ab € 228,32*
€ 271,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 232,87*
€ 275,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,09*
€ 320,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,76*
€ 317,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,14*
€ 290,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,55*
€ 270,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
R30629016
ab € 322,66*
Zubehör
Tehalit
R30639016
ab € 51,23*
Zubehör
Tehalit
R30659016
ab € 325,08*
Zubehör
Tehalit
R30619016
ab € 322,50*
Zubehör
Hager
L5735VERZ
ab € 8,49*
Zubehör
Tehalit
L68789016
ab € 93,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.