Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Kreuzstück M 6686 rws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20759543
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M66869010
EAN/GTIN:
     4012740860505
Suchbegriffe:
ABS-Fittings
Kabelkanal T- und Kreuzstück
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Kreuzstück M 6686 rws

T-Stück aus PC/ABS halogenfrei zu Leitungsführungskanal LFH 60x110mm reinweiß
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Abgehende Höhe:
110 mm
Abgehende Breite:
60 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abzweigstück, Kreuzstück, T-Stück, Abzweiger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,90*
€ 30,25*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,99*
€ 30,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,08*
€ 30,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,12*
€ 31,95*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 24,67*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.