Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Stück verzinkt L 6956 verz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20756358
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     L6956VERZ
EAN/GTIN:
     4012740184274
Suchbegriffe:
Kabelkanal T- und Kreuzstück
T-Stück Brandschutzkanal
kabelkanal t- und kreuzstück

T-Stück verzinkt L 6956 verz

T-Stück zu Brandschutzkanal FWK 90 Funktionserhalt E60/E30 50x210mm verzinkt. Formteil als Systemzubehör für feuerwiderstandsfähigen Leitungsführungskanal FWK90 - E60 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei Wand- und Deckenmontage und E30 nach DIN4102-12 zum Funktionserhalt bei abgehängter Montage.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
60
Außenhöhe:
142 mm
Außenbreite:
300 mm
Innenhöhe:
49 mm
Innenbreite:
204 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9996 mm²
Anzahl der beflammbaren Seiten:
3
Werkstoff des Isoliermaterials:
sonstige
Ummantelung:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 568,73*
€ 643,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 574,32*
€ 649,14*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 579,85*
€ 654,47*
Frei Haus
ab € 576,32*
€ 655,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 587,52*
€ 663,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 649,14*
€ 772,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 626,24*
€ 745,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,07*
€ 723,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,35*
€ 706,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,32*
€ 683,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.