| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20754666 Herst.-Nr.: SL20055915D1 EAN/GTIN: 4012740851794 |
| |
|
| | |
| Geräteträger SL 20055915D1 alu Geräteträger leer für Tragsteggeräte zu SL 20x55mm Dekor Aluminium. Geräteträger zum Elektro-Installationskanal-System Sockelleistenkanal nach DIN EN 50085-1 als Geräteeinbaukanal. Leer Geräteträger zum Aufrasten auf das Sockelleistenkanal-Unterteil bestehend aus Geräteträger-Unterteil mit Arretierschraube zum Einbau von Tragsteggeräte, Blende (Blindblende, Blende für RJ45 2-fach Datenanschluss, Blende für 3-fach Antennenanschluss BK/SAT) und Geräteträger-Oberteil. Weitere Informationen: | | Höhe Sockelleistenkanal: | 55 mm | Tiefe Sockelleistenkanal: | 20 mm | Anzahl der Geräteeinheiten: | 1 | Bestückung: | ohne | Montageart Installationsgerät: | Standard | Montagerichtung: | horizontal | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | ja | Antibakterielle Behandlung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,93* | € 28,84* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,14* | € 29,10* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,16* | € 29,16* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,46* | € 29,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 21,90* | € 30,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|