| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20658762 Herst.-Nr.: MM76730 EAN/GTIN: 4020856767304 |
| | |
|
| | |
| LED-Einbaudownlight 2800K 36°IP44 dim ws MM 76730 Einbaustrahler Rico HR mit integrierten LEDs. Dieser Einbaustrahler besticht mit seiner sehr flachen Einbautiefe von nur 30mm und einem Standard - Einbaudurchmesser von 68mm. Durch eine Hybrid-Reflektortechnik / bzw. Optik, wirken diese Einbaustrahler optisch, wie Halogenlampen. Durch die Ansteuerung per Konstantstrom ist dieser Einbaustrahler sehr flexibel dimmbar, abhängig vom Treiber (Phasenan- & Phasenabschnitt, DALI, DSI, 1-10V, usw. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Traversenmontage: | nein | Geeignet für Podest-/Bodenmontage: | nein | Geeignet für Stromschienenmontage: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Deckeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Deckeneinbaulampe, Deckeneinbauleuchte, Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, LED Außendeckenleuchte, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbau downlight led 230v, einbauleuchte led, einbauleuchte led ip44, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 19,08* | € 19,08* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,50* | € 21,13* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,55* | € 22,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,00* | € 22,40* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,37* | € 22,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|