Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karosseriescheibe DIN9240A2-8,4x20x1,5 1000122


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karosseriescheibe DIN9240A2-8,4x20x1,5 1000122
Karosseriescheibe DIN9240A2-8,4x20x1,5 1000122
Artikel-Nr.:
     3517I-20565189
Hersteller:
     K2 Systems
Herst.-Nr.:
     1000122
EAN/GTIN:
     4251786200283
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Karosseriescheibe DIN9240A2-8,4x20x1,5 1000122

Karosseriescheibe 8,4x20x1,5 DIN 9240. Material: Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Stärke:
1,5 mm
Lochform:
rund
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8
Facettenförmig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheiben d8,4 x 20 x 1,5, karosseriescheibe a2, karosseriescheiben v2a, Unterlegscheibe, U-Scheibe, Scheibe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,51*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,91*
€ 5,81*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,81*
€ 6,9139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0391* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.