Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungshalter f. Rd 7-10/Fl 30mm LHZS7.10FL30 #286819


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-20456602
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     286819
EAN/GTIN:
     4013364085824
Suchbegriffe:
Leitungshalter
Metalldübel
leitungshalter dehn
leitungshalter

Leitungshalter f. Rd 7-10/Fl 30mm LHZS7.10FL30 #286819

Leitungshalter mit geschlitztem Zweischrauben-Überleger (flacher Bauform), für das Verlegen von Rund- und Flachleitern. Ausführung vormontiert mit Holzschraube, mit Abdeckscheibe aus Kunststoff (grau) und Dübel.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7..10 mm
Geeignet für Flachleiterbreite:
30 mm
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Befestigungsart Halter:
mit Dübel
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Überlegers:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Unterteils:
Kunststoff
Wandabstand:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: metalldübel m5, Blitzschutzmaterial, Haltersystem, Blitzableiter-Halterung, Wandleitungshalter, Klemmhalter, Wandhalter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
471
1
€ 6,90*
ab € 4,55*
€ 4,55*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,46*
€ 5,47*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,61*
€ 5,63*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,94*
€ 5,83*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,28*
€ 6,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.