Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20455063 Herst.-Nr.: 297110 EAN/GTIN: 4013364100886 |
| |
|
| | |
| Leitungshalter grau H36mm m.Klebepad DLHDS8H36KP67KGR Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen auf Metalldächern. Ausführung mit Grundplatte und Klebepad z.B. für Trapezdächer, mit Leitungshalter DEHNsnap, lose Leitungsführung, aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei. Der Leitungshalter kann auf glatten (nicht strukturierten) Untergründen wie Metalldächern / Metallflächen eingesetzt werden. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Clipschelle | Leiterdurchmesser: | 8 mm | Anwendung: | Metalldach | Montageart: | klebbar | Werkstoff des Halters: | Kunststoff | Werkstoff des Trägers: | Kunststoff | Länge des Trägers: | 67 mm | Bauhöhe Leitungshalter: | 36 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,35* | € 4,35* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 4,27* | € 5,23* | | | | | 13 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 4,40* | € 5,38* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 4,10* | € 6,09* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,15* | € 6,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|