Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20368140 Herst.-Nr.: 06019K6203 EAN/GTIN: 4059952617428 |
| |
|
| | |
| Akku-Bohrschrauber GSR18V-90FC M,W,E(L) 06019K6203 Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC, Der kraftvolle GSR 18V-90 FC Professional ist Teil des Bosch Professional FlexiClick Systems, mit dem du auf alle Herausforderungen am Arbeitsort vorbereitet bist: Der Exzenteraufsatz ermöglicht Arbeiten nahe Kanten und Wänden, während das Winkelstück den Bohrschrauber zu einer Winkelbohrmaschine macht. Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 18 V | Mit Ladegerät: | nein | Gewicht ohne Akkupack: | 0,92 kg | Akkubeschaffenheit: | Lithium-Ionen | Leerlaufdrehzahl 1. Gang: | 0..630 1/min | Leerlaufdrehzahl 2. Gang: | 0..2100 1/min | Max. Drehmoment: | 90 Nm | Drehmomenteinstellung: | 36..90 Nm | Bohrfutter-Spannweite: | 1,5..13 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 269,51* | € 308,80* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 274,54* | € 309,59* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 279,13* | € 314,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 289,41* | € 326,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 317,67* | € 358,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|