Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC, L-BOXX 136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Bosch GSR 18V-90 FC PROFESSIONAL 2100 RPM SDS Plus 920 g Schwarz, Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     C4310-06019K6203
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019K6203
EAN/GTIN:
     4059952617428
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC, Der kraftvolle GSR 18V-90 FC Professional ist Teil des Bosch Professional FlexiClick Systems, mit dem du auf alle Herausforderungen am Arbeitsort vorbereitet bist: Der Exzenteraufsatz ermöglicht Arbeiten nahe Kanten und Wänden, während das Winkelstück den Bohrschrauber zu einer Winkelbohrmaschine macht. Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen. Durch Anbringen des einzigartigen Hammeraufsatzes GFA 18-H wird das Werkzeug ein vollwertiger SDS plus-Bohrhammer für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø. Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand. Das Bosch Professional FlexiClick System – perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten. Er ist perfekt für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und (kombiniert mit dem GFA 18-H) in Beton, Mauerwerk und Stein. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Er ist ausgestattet mit einem bürstenlosem Motor, 2-Gang-Getriebe, abschaltbarer KickBack Control, abschaltbarer Präzisionskupplung sowie Electronic Motor Protection und ist vorbereitet für Bluetooth® Connectivity. Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6). Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ). Winkelaufsatz GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7). L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0). Einlage für L-BOXX 136
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18.0 V
Gewicht ohne Akkupack:
0.92 kg
Akkubeschaffenheit:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl 1. Gang:
0 1/min | 630 1/min
Leerlaufdrehzahl 2. Gang:
0 1/min | 2100 1/min
Max. Drehmoment:
90 Nm
Drehmomenteinstellung:
36 Nm | 90 Nm
Bohrfutter-Spannweite:
1.5 mm | 13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang:
68 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang:
68 mm
Höhe:
210 mm
Mit Ladegerät:
false
Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall):
1.4 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall):
1.5 m/s²
Drehmoment (max.):
90 Nm
Werkzeugabmessungen (Höhe):
210 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
445 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
151 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 445 x 151 mm
Bohr-Ø Holz, max.:
68 mm
Akkuspannung:
18.0 V
Drehmoment (weich):
36 Nm
Drehmoment (hart):
64 Nm
Drehmoment (weich/hart/max.):
36/64/- Nm
Akkutyp:
Lithium-Ionen
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 1. Gang, bis:
630 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, von:
0 min-1
Leerlaufdrehzahl, 2. Gang, bis:
2100 min-1
Leerlaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 630 / 0 - 2100 min-1
Bohrfutterspannbereich, min.:
1.5 mm
Bohrfutterspannbereich, max.:
13 mm
Bohrfutterspannbereich, min./max.:
1.5 / 13 mm
Gewicht exkl. Akku:
0.92 kg
Drehmomentstufen (Standard):
21
Drehmomentstufen:
21
Bohr-Ø Stahl, max.:
13 mm
Schrauben-Ø, max.:
12 mm
Schwingungsemissionswert ah [Bohren in Metall]:
1.4 m/s²
Unsicherheit K [Bohren in Metall]:
1.5 m/s²
Positionierung:
GSR 18V-90 FC Professional: perfekt ausgestattet für professionelle Arbeiten
Langversion, Teil 1:
Der kraftvolle GSR 18V-90 FC Professional ist Teil des Bosch Professional FlexiClick Systems, mit dem du auf alle Herausforderungen am Arbeitsort vorbereitet bist: Der Exzenteraufsatz ermöglicht Arbeiten nahe Kanten und Wänden, während das Winkelstück den Bohrschrauber zu einer Winkelbohrmaschine macht. Diese Aufsätze können in einem 360°-Winkel in 16 verschiedenen Positionen arretiert werden, ohne dass sie vom Werkzeug enternt werden müssen. Durch Anbringen des einzigartigen Hammeraufsatzes GFA 18-H wird das Werkzeug ein vollwertiger SDS plus-Bohrhammer für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø. Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand. Das Bosch Professional FlexiClick System - perfekt gerüstet für professionelle Arbeiten.
Langversion, Teil 2:
Er ist perfekt für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz, Metall und (kombiniert mit dem GFA 18-H) in Beton, Mauerwerk und Stein. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz.
Langversion, Teil 3:
Er ist ausgestattet mit einem bürstenlosem Motor, 2-Gang-Getriebe, abschaltbarer KickBack Control, abschaltbarer Präzisionskupplung sowie Electronic Motor Protection und ist vorbereitet für Bluetooth® Connectivity.
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Das Bosch Professional FlexiClick System ist ein vielseitiges System mit mühelos wechselbaren Aufsätzen | Der GFA 18-H verwandelt das Werkzeug in einen Bohrhammer - der einzige 18V-Bohrschrauber, der sich für müheloses Hammerbohren in Beton bis zu 10 mm Ø eignet | Mit einer Kopflänge von nur 136 mm und einem max. harten Drehmoment von 64 Nm hast du ein äußerst kompaktes und leistungsstarkes Werkzeug zur Hand
Titel:
Akku-Bohrschrauber GSR 18V-90 FC Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.08.2023
Lieferumfang:
Metallbohrfutteraufsatz für Bohrfutter GFA 18-M Professional (1 600 A01 3P6) | Exzenteraufsatz GFA 18-E Professional (1 600 A00 1SJ) | Winkelaufsatz GFA 18-W Professional (1 600 A01 3P7) | L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0) | Einlage für L-BOXX 136
SOL Date:
01.05.2023
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bohrschrauber
Bruttogewicht:
4,564 kg
Nettogewicht:
0,94 kg
Volumen:
24,19 dm3
Abmessung Länge:
445 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
151 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
MY
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: akku-bohrschrauber gsr 18 v-li bosch, akku bohrmaschine, akku-bohrmaschine 18v, Bohrschrauber (Akku), Bohrschrauber
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,86*
€ 353,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,26*
€ 334,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,90*
€ 329,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,88*
€ 321,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019K6200
ab € 558,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.