| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20260537 Herst.-Nr.: 88698 EAN/GTIN: 4034451886988 |
| |
|
| | |
| Wochen-Zeitschaltuhr 88698 Digitale Zeitschaltuhren sind durch ihre hochwertigen digitalen Zeitmesser minutengenau programmierbar und verfügen über ein großes, gut ablesbares Display. Spritzwassergeschützte Zeitschaltuhren für die Benutzung im Außenbereich zeichnen sich durch ein sehr robustes Gehäuse und eine spritzwassergeschützte (IP44) Schutzkontaktsteckdose aus. Sie eignen sich für Feuchträume in denen z. Weitere Informationen: | | Montageart: | Zwischenstecker mit Steckdose | Ausführung der Steckdose: | SCHUKO | Versorgungsspannung: | 230 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | AC | Frequenz der Versorgungsspannung: | 50 Hz | Antriebsart: | netzsynchron | Ausführung: | digital | Ganggenauigkeit pro Tag: | 2 s | Nennschaltstrom bei 230 V AC: | 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, schaltuhr ip44, zeitschalter, Steckschaltuhr, Universalschaltuhr, Zeitprogrammstecker, Steckerzeitschaltuhr, Haushaltsschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 24,31* | € 32,91* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 24,51* | € 33,14* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,36* | € 36,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 27,86* | € 37,37* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,63* | € 42,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|