|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-20182334 Herst.-Nr.: REM203X EAN/GTIN: 3599430014154 |
| |
|
|  |  |
 | Modesta Rahmen AP 3/1 Edelst. matt REM203X modular Rahmen 3/1 Edelstahl matt, inklusive AP-Kasten Weitere Informationen:  |  | Montageart: | Aufputz | Höhe: | 440 mm | Breite: | 170 mm | Tiefe: | 48 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 424,91* | € 503,68* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 428,12* | € 505,45* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 435,75* | € 516,21* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 451,36* | € 531,82* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 474,77* | € 560,11* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|