Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverteilerschrank 3 Sicherungsl. NH2 B030 FL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverteilerschrank 3 Sicherungsl. NH2 B030 FL
Kabelverteilerschrank 3 Sicherungsl. NH2 B030 FL
Artikel-Nr.:
     3517I-20168568
Hersteller:
     Uesa
Herst.-Nr.:
     6010-0002.01
EAN/GTIN:
     4260517290714
Suchbegriffe:
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank

Kabelverteilerschrank 3 Sicherungsl. NH2 B030 FL

B030 FL, Schrank für Freiluftaufstellung, Größe 00, eine Tür, Schwenkhebel mit Einfachschließung, Kabelabfangschiene, Baukastensystem mit auswechselbaren Einzelteilen, ein Sammelschienensystem, 3 Sicherungsleisten NH 2, Einführhilfe für NH-Sicherungen, V-Direktanschlussklemmen bis 240 mm² sm, eine Durchführung für Baustrom, Abmessungen H/B/T (mm): 1600/395/224, Eingrabtiefe: 600 mm
Weitere Informationen:
Nennspannung:
400 V
Nennstrom:
400 A
Werkstoff:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schutzart (IP) Schrank:
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
395 mm
Höhe:
1600 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 811,76*
€ 929,02*
Frei Haus
ab € 817,24*
€ 938,29*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 821,59*
€ 940,21*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 880,92*
€ 1.011,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,02*
€ 1.105,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,47*
€ 1.101,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 893,10*
€ 1.062,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,37*
€ 1.026,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,76*
€ 965,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.