| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-20157848 Herst.-Nr.: SL084 EAN/GTIN: 4015153171541 |
| |
|
| | |
| Kabelverteilerschrank FB1, BH5,Gr.00/845mm SL084 Kabelverteilerschrank,Leer,FB1,BH5,Gr,00/845mm 1 Zylinder Weitere Informationen: | | Montageart: | Bodenaufstellung | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | Einzel | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | ja | Nennstrom (In): | 400 A | Höhe: | 845 mm | Breite: | 480 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 702,19* | € 812,38* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 701,96* | € 812,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 711,61* | € 820,15* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 729,62* | € 838,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|