Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIMATIC PCS7 Maintenance Station Software 6ES7658-7GX00-0YV8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517I-20052952
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ES76587GX000YV8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Prozessleitsystem Software
Abdeckrahmen
Rahmen
abdeckrahmen

SIMATIC PCS7 Maintenance Station Software 6ES7658-7GX00-0YV8

Im Rahmen dieses Vertrages erhalten Sie 1 Jahr lang alle aktuellen Software-Versionen. Achtung: Bitte bei der Bestellung Ihre E-Mail Adresse mit angeben. Die Software ist als Download zu erhalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung des Displays:
sonstige
Mit Editor für Programmiersprache AWL (Anweisungsliste):
ja
Mit Editor für Programmiersprache KOP (Kontaktplan):
nein
Mit Editor für Programmiersprache FUP (Funktionsplan):
ja
Mit Editor für Programmiersprache ST (Strukturierter Text):
nein
Mit Editor für Programmiersprache AS (Ablaufsprache):
nein
Mit Editor für herstellerspezifische Programmiersprache:
ja
Mit Backup-Speicher (steckbar an Handgerät):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 652,93*
€ 712,81*
Frei Haus
ab € 659,72*
€ 719,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,81*
€ 848,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,43*
€ 840,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 683,76*
€ 813,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 672,40*
€ 800,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 652,93*
€ 776,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.