Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarker-Etikett WML 5 (25X10)R YE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarker-Etikett WML 5 (25X10)R YE
Kabelmarker-Etikett WML 5 (25X10)R YE
Artikel-Nr.:
     3517I-20051593
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830673
EAN/GTIN:
     4046356718486
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten

Kabelmarker-Etikett WML 5 (25X10)R YE

Kabelmarkeretikett, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: = 5 mm, Schriftfeldgröße: 25 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 3000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Etikett
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
2..5 mm
Kabeldurchmesser:
2..5 mm
Länge:
25,4 mm
Breite:
2,4 mm
Farbe:
gelb
Fluoreszierend:
nein
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 377,77*
€ 440,02*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 379,74*
€ 441,53*
€ 5,95*
ab € 382,74*
€ 446,92*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 396,25*
€ 458,81*
Frei Haus
ab € 395,85*
€ 459,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,53*
€ 525,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,32*
€ 512,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 414,96*
€ 493,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,27*
€ 479,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 379,74*
€ 451,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 103,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.