Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fallsicherung ArimoFitZAS #7570500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fallsicherung ArimoFitZAS #7570500
Fallsicherung ArimoFitZAS #7570500
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-19466844
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7570500
EAN/GTIN:
     4018242560264
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Fallsicherung ArimoFitZAS #7570500

Fallsicherung für Deckeneinbauleuchte Typ: ArimoF M73... .
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,73*
€ 11,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,79*
€ 11,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,25*
€ 11,96*
€ 3,90*
ab € 9,35*
€ 13,57*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.