| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19465775 Herst.-Nr.: 1500155SW EAN/GTIN: 4029299521283 |
| |
|
| | |
| LED-Lichtbandmodul m. Steckdose VLMF-ST 500-5 SW Moduleinsatz Steckdose, 500 mm, passend für LINIA Tragschiene VLTM, Adapter 5-polig, schwarz, ähnlich RAL 9005, Schutzart IP20/ IP54 raumseitig Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Steckdosenelement | Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 57,82* | € 75,34* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,92* | € 75,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,98* | € 76,30* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 60,87* | € 78,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|