Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-F 40 LG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-F 40 LG
Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-F 40 LG
Artikel-Nr.:
     3517I-19369248
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064631
EAN/GTIN:
     4007685030267
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung kunststoff ip68

Kabelverschraubung Kunststoff ESKV-F 40 LG

SPRINT® Kabelverschraubung aus hochwertigem, flammwidrigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrösserten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse in den Grössen M12 bis M32 durch angespritzte Dichtlippe, Grösse M40 bis M63 mit Anschlussgewindedichtring.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
46 mm
Sechskant Eckmaß:
55 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16..28 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung m40, Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 26,49*
€ 35,48*
€ 4,00*
ab € 25,58*
€ 35,48*
€ 3,90*
ab € 26,91*
€ 36,16*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,204*
€ 37,644*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,662*
€ 41,982*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,48*
€ 42,2212
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,85*
€ 41,4715
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,62*
€ 38,8178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,49*
€ 31,5231
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,649* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.