| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19169971 Herst.-Nr.: MT69066 EAN/GTIN: 4020856690664 |
| |
|
| | |
| LED-Ovalleuchte 840 MT69066 LED-Ovalleuchte ZELLA NEO 4000 K (1000 lm/600 lm). Robuste LED-Keller- und Universalleuchte (IP54) mit einstellbarem Lichtstrom (Lumen-Select) für Innen- und Außenanwendungen im Wohn- und Gewerbebau. Lichtstarkes und servicefreundlich wechselbares LED-SMD-Modul (einzeln nachkaufbar). Gleichmäßige, blendungsarme Lichtverteilung 120 Grad. Schlagfestes, graues Gehäuse (PC)) mit weißer Leuchtenabdeckung (PC). Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leuchte, Decken-/Wandleuchte, Wand-/Deckenleuchte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 8,81* | € 12,97* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 8,82* | € 12,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 9,98* | € 14,63* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,83* | € 15,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|