| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19085893 Herst.-Nr.: LKD8AA500A60000 EAN/GTIN: 4066449035009 |
| |
|
| | |
| A-DQ(ZN)B2Y OM3 sw 1x12 1750N LKD8AA500A60000 LWL-Außenkabel mit zentraler Bündelader, längswasserdicht, mit metallfreiem NagetierschutzAußenkabel mit metallfreiem Nagetierschutz, zur festen Verlegung, erdverlegbar.Für Campus-/Backboneverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Entsprechend der Faserqualität bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 bis OF 10000. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 12 | Ader-Art: | verseilte Bündelader | Faser-Anzahl je Ader: | 12 | Faserart: | Multimode 50/125 | Kategorie: | OM3 | Mit Zugentlastung: | ja | Mit Nagetierschutz: | ja | Mantelmaterial: | Polyolefine | Spezifizierung Mantelmaterial: | Polyethylen (PE) | Mantel-Farbe: | schwarz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, glasfaser-kabel meterware om4 12 fasern, a-dq (zn), glasfaser-kabel rollenware om3, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,08* | € 1,71* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,09118* | € 1,73118* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|