Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medien-Modul LC 1000Base-TX M-SFP-LH+/LC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medien-Modul LC 1000Base-TX M-SFP-LH+/LC
Medien-Modul LC 1000Base-TX M-SFP-LH+/LC
Artikel-Nr.:
     3517I-19059866
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943049001
EAN/GTIN:
     4002044214364
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul

Medien-Modul LC 1000Base-TX M-SFP-LH+/LC

1000BASE-LH+/LC (Singlemode, Long Haul+) ca. 120 km.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Fast Ethernet:
ja
Gigabit Ethernet:
ja
10 Gigabit Ethernet:
nein
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Bauform:
MINI GBIC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.953,75*
€ 2.141,35*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.919,92*
€ 2.142,35*
Frei Haus
ab € 1.975,62*
€ 2.162,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.141,35*
€ 2.548,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.131,16*
€ 2.536,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.057,98*
€ 2.449,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.008,34*
€ 2.389,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.953,75*
€ 2.324,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.