| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-19008004 Herst.-Nr.: 4250020 EAN/GTIN: 4013456580633 |
| |
|
| | |
| Teilnehmeranschluss Gf-TA E3S Connect 4250020 Teilnehmeranschluss (Gf-TA) E3S Connect®, Unterputz, 2xF, LC/APC DX, L=15m, HÜP (4250020). Spleißkassetten Anzahl: 1 | Faseranzahl: 2 | Kabellänge: 15 m Weitere Informationen: | | Aufputzmontage: | nein | Unterputzmontage: | ja | Kanaleinbau: | ja | Bodentank/Unterflurmontage: | ja | Befestigungsart: | Schraube | Mit Buchse/Kupplung: | ja | Anzahl der Buchsen/Kupplungen: | 4 | Steckverbindertyp: | LC-Quad | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9003 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL-Dose, LWL-Anschlussdose, Modulträger, LWL-Datendose, Datendose, Datenanschlussdose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 110,16* | € 139,93* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 110,22* | € 140,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,85* | € 145,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|