Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutzmodul PNETR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC Replaceable, RackMOUNT, 1U, CAT 6 NETWORK SURGE Protection Module Bild 1
APC Replaceable, RackMOUNT, 1U, CAT 6 NETWORK SURGE Protection Module Bild 1
APC Logo
Artikel-Nr.:
     3517I-19000327
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     PNETR6
EAN/GTIN:
     0731304217183
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
apc überspannungsableiter
blitzstromableiter

Überspannungsschutzmodul PNETR6

Dieses Produkt ist Teil der ProtectNet-Familie. Der mit dem APC PRM4-Gehäuse-Rack kompatible Überspannungsschutz mit einem Ausgang verfügt über eine Eingangs- und Ausgangsschnittstelle, die mit den meisten Verkabelungsstandards kompatibel ist, einschließlich Cat5, Cat5E und Cat6. Außerdem unterstützt es Power over Ethernet (PoE) und Netzwerkgeschwindigkeiten bis zu 10GbE (10GigE) für eine größere Kompatibilität.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Breite:
19 mm
Höhe:
44 mm
Tiefe:
69 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 33,64*
€ 45,22*
40 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,01*
€ 45,48*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,82*
€ 47,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,23*
€ 48,53*
€ 3,90*
ab € 37,18*
€ 49,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,89*
€ 56,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
APC
PVR
ab € 23,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.