| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18987588 Herst.-Nr.: 6042772 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung YF2A2D-030UV1XLEAX Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YF2A2D-030UV1XLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 17-polig, gerade, A-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, seriell, CANopen, digitale I/Os, Leitung: 3 m, 17-adrig, PUR, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, paarweise verdrillt, geschirmt, Seriell, CANopen, Digitale I/Os, Einsatzbereich: Schleppkettenbetrieb Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 9,2 mm | Schutzmantel: | Polyurethan (PUR) | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5..80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -30..80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 108,00* | € 135,77* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 108,93* | € 136,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,93* | € 141,10* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 131,30* | € 161,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|