| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18986317 Herst.-Nr.: 2095652 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Anschlussleitung YF2A18-020UA5XLEAX Steckverbinder und Leitungen, Anschlussleitungen, YF2A18-020UA5XLEAX, Anschlussart Kopf A: Dose, M12, 8-polig, gerade, A-codiert, Anschlussart Kopf B: Offenes Leitungsende, Zulassungen: UL, Signalart: Sensor-/Aktor-Leitung, Leitung: 2 m, 8-adrig, PUR, halogenfrei, Beschreibung: Sensor-/Aktor-Leitung, ungeschirmt, Einsatzbereich: Öl- /Schmiermittelbereich, Schleppkettenbetrieb, Roboter Weitere Informationen: | | Leiterdurchmesser: | 5,8 mm | Schutzmantel: | Polyurethan (PUR) | Mantel-Farbe: | schwarz | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -25..80 °C | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -40..80 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 18,86* | € 26,12* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 19,80* | € 27,39* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,62* | € 30,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|