| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18985930 Herst.-Nr.: 6029521 EAN/GTIN: 4047084162176 |
| |
|
| | |
| Lichtleiter-Sensor WLL170-2P390 Lichtleiter-Sensoren, WLL170-2, WLL170-2P390, Schaltabstand max.: 1 ... 2 m, Eingang: -, Anzahl Schaltausgänge: 1, Schaltart: Hell-/dunkelschaltend, Anschlussart: Stecker M8, 3-polig, Schutzart: IP66, Einstellung: Potentiometer Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 3 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 10 V | Spannungsart: | DC | Breite des Verstärkers: | 10,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 35,5 mm | Länge des Verstärkers: | 83,7 mm | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Grünlicht | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 194,48* | € 228,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,76* | € 231,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 202,92* | € 237,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,76* | € 263,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|