Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtleiter LL3-DF07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-18964988
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     5326033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtleiter
lichtleiter

Lichtleiter LL3-DF07

Lichtleiter, LL3, LL3-DF07, Für Lichtleiter-Sensor: GLL170(T), WLL180T, Material, Faser: Kunststoff, Material, Mantel: Kunststoff, Material, Lichtleiterkopf: Kunststoff, Lichtleiterlänge: 2.000 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff des LWL-Faserkerns:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 291,67*
€ 335,22*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 292,81*
€ 335,77*
Frei Haus
ab € 294,26*
€ 338,54*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,22*
€ 398,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,79*
€ 379,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,60*
€ 376,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,67*
€ 347,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.