Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte EB 8h T6W810M.V2+EBH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte EB 8h T6W810M.V2+EBH
LED-Sicherheitsleuchte EB 8h T6W810M.V2+EBH
Artikel-Nr.:
     3517I-18872773
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     T6W810M.V2+EBH
EAN/GTIN:
     4250600743340
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte EB 8h T6W810M.V2+EBH

Sicherheitsleuchte für die Rettungswegbeleuchtung. Das Gehäuse eignet sich zur Wandmontage und ist aus gepulvertem Aluminium gefertigt. Für die Notleuchte mit LED-Leuchtmittel dient eine in die Leuchte integrierte Einzelbatterie als Ersatzstromquelle. Es ist eine Heizungsvorrichtung enthalten, um den Akkumulator vor tiefen Temperaturen zu schützen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
-15..40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
99 lm
Farbtemperatur:
6975 K
Nennbetriebsdauer:
8 h
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
120 mm
Länge:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 545,23*
€ 632,56*
Frei Haus
ab € 548,94*
€ 638,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 632,56*
€ 752,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 625,31*
€ 744,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,22*
€ 719,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 584,62*
€ 695,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,23*
€ 648,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
fischer
SKBT-NEUTRAL
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.