Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack 28001898


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akkupack 28001898
Akkupack 28001898
Artikel-Nr.:
     3517I-18871198
Hersteller:
     Tridonic
Herst.-Nr.:
     28001898
EAN/GTIN:
     9006210625973
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku

Akkupack 28001898

Hochtemperatur NiMH-Akkupack für den Einsatz mit Notlichtgeräten, 4 Jahre erwartete Lebensdauer, Hochtemperatur-Dauerbetrieb, Temperatur abhängig vom verwendeten Notlichtbetriebsgerät (siehe entsprechendes Notlichtbetriebsgerät-Datenblatt), Gute Ladeeigenschaften bei hoher Temperatur, Hohe Energie-Aufrechterhaltung des geladenen Akkus, Geprüfter Qualitätshersteller, Gehäusematerial aus Polycarbonat, 1, 0 mm² Litzendraht, Geeignet für Notlichtbetriebsgeräte gemäß Norm IEC 60598-2-22
Weitere Informationen:
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
3,6 V
Kapazität:
2200 mAh
Länge:
126 mm
Breite:
50 mm
Akkupack:
ja
Gewicht:
258 g
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 48,85*
€ 64,95*
Frei Haus
ab € 50,03*
€ 66,27*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,31*
€ 75,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.