Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb für SLF 100 SLF30BASKETGUARDWALL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkorb für SLF 100 SLF30BASKETGUARDWALL
Schutzkorb für SLF 100 SLF30BASKETGUARDWALL
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-18855854
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10017971
EAN/GTIN:
     4015120017971
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb

Schutzkorb für SLF 100 SLF30BASKETGUARDWALL

Schutzkorb für Einzelbatterie-Notleuchten der Serie SLF zur Wandmontage. Schnelle und einfache Montage durch außenliegende Montagelaschen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
360 mm
Breite:
250 mm
Höhe:
105 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb esylux, ballschutzkorb
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 43,84*
€ 54,03*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 43,89*
€ 58,16*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 43,40*
€ 59,13*
1
Frei Haus
ab € 45,34*
€ 59,88*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 45,52*
€ 60,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,16*
€ 69,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,43*
€ 60,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,89*
€ 52,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.