Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtmast 70723


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lichtmast 70723
Lichtmast 70723
Artikel-Nr.:
     3517I-18777996
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70723
EAN/GTIN:
     4044017099394
Suchbegriffe:
Lichtmast
lichtmast 3m zylindrisch
lichtmast
lichtmast 3 m

Lichtmast 70723

BEGA Lichtmast 70723 aus Aluminium, zertifiziert nach EN 40. Zylindrisch mit Durchmesser 82 mm, mit Fußplatte Ø 220 mm. Höhe über Flur 3000 mm. Mastzopfdurchmesser 60 mm. Tür mit Innensechskant-Verschluss aus Edelstahl und Gerätesteg mit Schutzleiteranschluss und zwei Schiebemuttern M6 zur Aufnahme eines Anschlusskastens. Oberfläche vorbehandelt, pulverbeschichtet und mit einer Einbrennlackierung, Farbe Grafit versehen.
Weitere Informationen:
Mastzopfdurchmesser:
60 mm
Durchmesser Fußende:
220 mm
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Lichtpunkthöhe:
3 m
Gesamtlänge:
3 m
Auslegerlänge:
3 mm
Mit Fußplatte:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Mast, Leuchtenmast, Beleuchtungsmast
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 433,52*
€ 501,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 457,94*
€ 527,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 460,69*
€ 534,50*
Frei Haus
ab € 464,30*
€ 539,89*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 474,97*
€ 549,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,50*
€ 636,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,97*
€ 624,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,41*
€ 601,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,09*
€ 585,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,69*
€ 548,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70632
ab € 55,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.