Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mastaufsatz für 2 Scheinwerfer 70762


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mastaufsatz für 2 Scheinwerfer 70762
Mastaufsatz für 2 Scheinwerfer 70762
Artikel-Nr.:
     3517I-18777913
Hersteller:
     BEGA Gantenbrink-Leuchten
Herst.-Nr.:
     70762
EAN/GTIN:
     4044017078139
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Mastaufsatz für 2 Scheinwerfer 70762

BEGA Mastaufsatz 70762 für die Montage von 2 Scheinwerfern auf einem BEGA Stahl-Lichtmast. Aluminiumguss, Aluminium und Edelstahl Beschichtungstechnologie BEGA Unidure® , Farbe Grafit. Mastzopfdurchmesser 76 mm, Einstecktiefe 150 mm. Scheinwerferbefestigung auf einem drehbaren Klemmteller mit zwei M8-Schrauben, Abstand 80 mm und G Gewindestutzen mit U-Scheibe und Mutter.
Weitere Informationen:
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Zopfdurchmesser leuchtenseitig:
76 mm
Breite:
195 mm
Höhe:
565 mm
Tiefe:
195 mm
Einstecktiefe:
150 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 417,16*
€ 485,00*
€ 5,95*
ab € 436,71*
€ 505,48*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 440,24*
€ 510,53*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 447,33*
€ 517,24*
Frei Haus
ab € 448,32*
€ 522,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,24*
€ 615,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,92*
€ 599,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,87*
€ 581,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,61*
€ 564,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,33*
€ 532,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BEGA Gantenbrink-Leuchten
70762A
ab € 415,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.