Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte 230V GU10 2x11W IP44 637215 dgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte 230V GU10 2x11W IP44 637215 dgr
Wandleuchte 230V GU10 2x11W IP44 637215 dgr
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-18761234
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     637215
EAN/GTIN:
     4037293014489
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wandleuchte 230V GU10 2x11W IP44 637215 dgr

Die Leuchte für den Innenbereich ist in einem Stück im Druckgussverfahren gefertigt. Auch ein Einsatz im geschützten Außenbereich wäre mit dieser Leuchte realisierbar. Es können die verschiedensten Leuchtmittel in die Leuchte eingesetzt werden, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 4,95*
ab € 38,86*
€ 51,95*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,60*
€ 52,77*
Frei Haus
ab € 40,22*
€ 53,79*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 40,39*
€ 53,87*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 43,93*
€ 58,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,60*
€ 47,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.