Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Fluter 3000K, asym., titan 60806643


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brumberg LED-Fluter MATRIX 60806643 100W, 3000K 230V AC, 30x110o, IP66
Brumberg LED-Fluter MATRIX 60806643 100W, 3000K 230V AC, 30x110o, IP66
Artikel-Nr.:
     3517I-18729790
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     60806643
EAN/GTIN:
     4251433953357
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED-Fluter 3000K, asym., titan 60806643

LED-Fluter, IP66, asymmetrisch, schaltbar, titan matt, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP66, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 100 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 13.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 440,23*
€ 510,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 441,10*
€ 511,26*
Frei Haus
ab € 444,29*
€ 515,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 491,47*
€ 571,83*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 499,29*
€ 578,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,68*
€ 607,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,16*
€ 604,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,65*
€ 580,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 473,00*
€ 562,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,23*
€ 523,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
81122640
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.