Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pollerleuchte 840, schwarz JULO-600-10-840-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Pollerleuchte 840, schwarz JULO-600-10-840-B
LED-Pollerleuchte 840, schwarz JULO-600-10-840-B
Artikel-Nr.:
     3517I-18723128
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     16873
EAN/GTIN:
     4250611868735
Suchbegriffe:
Außensockelleuchte
Pfeilerleuchte
Podestleuchte
Pollerlampe

LED-Pollerleuchte 840, schwarz JULO-600-10-840-B

Dekorative LED Außenleuchte aus Aluminiumdruckguss, mit schwarzer Gehäusefarbe und einem Kopfdurchmesser von 120mm. Erhältlich in den Höhen 410mm, 670mm und 1020mm. Der Abstrahlwinkel beträgt 326°. Die Leuchte ist mit einer Leistungsaufnahme von 10W in verschiedenen Farbtemperaturen von 3000K und 4000K erhältlich. Die Schutzart beträgt IP65 und die Schlagfestigkeit IK06.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Lichtsensor:
nein
Art der Leuchte:
Pollerleuchte
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Fußplatte:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 112,89*
€ 142,16*
Frei Haus
ab € 117,40*
€ 147,99*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,67*
€ 167,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,75*
€ 155,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.