Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbautopf 3106659


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbautopf 3106659
Einbautopf 3106659
Artikel-Nr.:
     3517I-18722878
Hersteller:
     Performance In Lighting
Herst.-Nr.:
     3106659
EAN/GTIN:
     8018367700022
Suchbegriffe:
Beton Einbaugehäuse
beton einbaugehäuse

Einbautopf 3106659

Einbautopf GROOVE 21 500 T-X
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Ortbeton
Einbaubreite:
49 mm
Einbautiefe:
126 mm
Einbaulänge:
500 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Leuchteneinbaugehäuse, Einbaugehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 66,89*
€ 86,00*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,98*
€ 86,11*
Frei Haus
ab € 68,23*
€ 87,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,22*
€ 96,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.