| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-18713345 Herst.-Nr.: 90210294 EAN/GTIN: 4007235102949 |
| |
|
| | |
| Glasröhre G 294 90210294 Glasröhre Borosilikat Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Abdeckung | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt/indirekt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | sonstige | Werkstoff: | Glas | Farbe: | sonstige | Höhe/Tiefe: | 96 mm | Durchmesser: | 52 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampenreflektor, Lichttechnisches Zubehör für Leuchten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 74,84* | € 96,63* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 74,94* | € 96,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 76,35* | € 98,39* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,03* | € 99,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|