Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterwasser-Scheinwerfer Einbau, 3000-6000K 4.0102.20.80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterwasser-Scheinwerfer Einbau, 3000-6000K 4.0102.20.80
Unterwasser-Scheinwerfer Einbau, 3000-6000K 4.0102.20.80
Artikel-Nr.:
     3517I-18704517
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     4.0102.20.80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

Unterwasser-Scheinwerfer Einbau, 3000-6000K 4.0102.20.80

Runde Aufsatzblende, Schutzart IP68, V4A-Edelstahl 1.4571, 4 Multichip POW-LED, all on 17 W, CC 350mA @12 V-DC, 3000K-6000K dynamic white, 1000-1160 lm, 30° medium, Kabel: UW, 8x0, 5 qmm (3 m),
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Nennspannung:
12 V
LED-Nennstrom bei Konstantstrom:
350 mA
Lichtaustritt:
direkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, Scheinwerfer, led fluter ip68, scheinwerfer, wibre scheinwerfer, Strahler/Scheinwerfer/Flutlicht, Leuchte, Strahler/Scheinwerfer, Lampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 473,89*
€ 544,08*
Frei Haus
ab € 476,18*
€ 549,48*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,08*
€ 647,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 535,14*
€ 636,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,31*
€ 617,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,17*
€ 601,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,89*
€ 563,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.