Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Nassbohrkrone Premium 178 mm 8335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Nassbohrkrone Premium 178 mm 8335
Diamant-Nassbohrkrone Premium 178 mm 8335
Artikel-Nr.:
     3517I-18368773
Hersteller:
     Maschinenfabrik Otto Baier
Herst.-Nr.:
     8335
EAN/GTIN:
     4046382083350
Suchbegriffe:
Diamant-Nassbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
baier maschinenfabrik diamant-nassb...

Diamant-Nassbohrkrone Premium 178 mm 8335

Diamantnassbohrkrone Einsatzgebiet Beton, Beton, Klinker
Weitere Informationen:
Nennmaß:
178 mm
Mit Zentrierbohrer:
nein
Zentrierbohrer-Durchmesser:
3 mm
Aufnahmesystem:
Innengewinde
Größe Aufnahmesystem:
1/4 Zoll
Arbeitstiefe:
400 mm
Beschichtung:
Diamant
Geeignet für Nassbetrieb:
nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: diamant nassbohrkrone, Standard-Bohrkrone, Diamant-Schleifkrone, Universal-Diamantbohrkrone, Dosenbohrer, Dosensenker, Kronenbohrer, Diamantbohrtechnik, Diamantbohrer, Bohrkrone
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,20*
€ 155,91*
Frei Haus
ab € 131,06*
€ 162,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,64*
€ 184,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,70*
€ 168,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,20*
€ 150,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.