Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX-LED-Notleuchte 1h 5000K nD867F 06L42/1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX-LED-Notleuchte 1h 5000K nD867F 06L42/1/4
EX-LED-Notleuchte 1h 5000K nD867F 06L42/1/4
Artikel-Nr.:
     3517I-17766188
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     867000052
EAN/GTIN:
     4041254358147
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

EX-LED-Notleuchte 1h 5000K nD867F 06L42/1/4

EX-LED-Notleuchte, ExeLed 2 N, EX-Zone 2/22, 29 W, 4360 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 1 h, SKI, IP66, breitstrahlend, 5000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>90000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254358147.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Einspeisung:
dezentral
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsleuchte, notleuchte led ip66, notbeleuchtung led, notbeleuchtung, Ex-Not-/Hinweisleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Not-/Hinweis
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 474,78*
€ 549,66*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 472,52*
€ 550,18*
Frei Haus
ab € 479,12*
€ 554,62*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 507,15*
€ 582,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,66*
€ 654,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,27*
€ 638,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,33*
€ 616,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,70*
€ 588,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,78*
€ 564,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.