Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12E9 OS2 3kN B1131A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12E9 OS2 3kN B1131A
Artikel-Nr.:
     3517I-17759130
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1131A
EAN/GTIN:
     3700223691074
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12E9 OS2 3kN B1131A

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 12E9 OS2 3kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
12
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
3 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.534,701*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 0,73081* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.661,52*
€ 1.977,2088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.653,057*
€ 1.967,13783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.604,40*
€ 1.909,236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.570,989*
€ 1.869,47691
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.534,701*
€ 1.826,29419
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.