Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM3 3kN B1112A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM3 3kN B1112A
LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM3 3kN B1112A
Artikel-Nr.:
     3517I-17759121
Hersteller:
     ACOME
Herst.-Nr.:
     B1112A
EAN/GTIN:
     3700223690695
Suchbegriffe:
A-DQ(ZN)
Erdkabel
LWL Außenkabel
Glasfaser-Kabel Meterware

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM3 3kN B1112A

LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y 4G50 OM3 3kN
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
4
Ader-Art:
zentrale Bündelader
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM3
Mantel-Farbe:
schwarz
Außendurchmesser ca.:
8 mm
Max. Zugfestigkeit während der Verlegung:
3 kN
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.912,197*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.100 Meter (ab € 0,91057* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.062,20*
€ 2.454,018
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.031,75*
€ 2.417,7825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.974,63*
€ 2.349,8097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.941,492*
€ 2.310,37548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.912,197*
€ 2.275,51443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.