Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 8,4x25


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 8,4x25
Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 8,4x25
Artikel-Nr.:
     3517I-17758600
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     2104/001/51 8,4x25
EAN/GTIN:
     4001796077173
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm, zn 2104/001/51 8,4x25

Kotflügelscheibe Stärke 1,25 mm galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
8,4 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Stärke:
1,25 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):
8,4
Facettenförmig:
nein
Gehärtet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 3,69*
€ 5,46*
6 Tage
3
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,48*
€ 3,90*
ab € 4,23*
€ 6,14*
€ 5,95*
ab € 4,96*
€ 7,15*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,484*
€ 7,824*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,46*
€ 6,4974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,11*
€ 6,0809
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,49*
€ 5,3431
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0369* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.