Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter Kl.8 M12 galv.verz. 0624/001/51 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sechskantmutter Kl.8 M12 galv.verz. 0624/001/51 12
Sechskantmutter Kl.8 M12 galv.verz. 0624/001/51 12
Artikel-Nr.:
     3517I-17758557
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     0624/001/51 12
EAN/GTIN:
     4001796053320
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG

Sechskantmutter Kl.8 M12 galv.verz. 0624/001/51 12

Sechskantmutter Kl.8 DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) galv. verzinkt LnL- 100 Stück
Weitere Informationen:
Mit Flansch:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindemaß (metrisch):
12
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindesteigung:
1,75 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
10 mm
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter ohne Norm, sechskantmutter ohne norm, Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,0818*
€ 0,1162*
100
€ 3,90*
ab € 0,0926*
€ 0,1309*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,08162*
€ 0,13502*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0818*
€ 0,09734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.