Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dresselhaus 4001796053320 Mutter Sechskantmutter M12 100 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dresselhaus 4001796053320 Mutter Sechskantmutter M12 100 Stück(e)
Dresselhaus 4001796053320 Mutter Sechskantmutter M12 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-78089650
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     4001796053320
EAN/GTIN:
     4001796053320
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltige Technologien und Materialien
DIN-EN-ISO 4032
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
12 mm
Breite
19 mm
Höhe
21.1 mm
Dicke
10 mm
Merkmale
Produkttyp
Sechskantmutter
Material
Galvanisiertes Stahl
Produktfarbe
Zink
Verbindender thread type
M12
Oberflächentyp
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,08142*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,13512*
€ 0,16079
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,12022*
€ 0,14306
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1161*
€ 0,13816
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,08142*
€ 0,09689
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.