| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17757610 Herst.-Nr.: 2300133 EAN/GTIN: 4025221232050 |
| |
|
| | |
| PO NAGELDÜBEL 5X40 2300133 Weitere Informationen: | | Bohrlochdurchmesser: | 5 mm | Länge: | 40 mm | Werkstoff des Dübels: | Kunststoff | Schraubsystem: | Phillips PH | Mit Schraubnagel: | ja | Stiftform: | Nagelschraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,58* | € 7,88* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,591* | € 7,891* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,32* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0558* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|