| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-17756747 Herst.-Nr.: 60018764 EAN/GTIN: 4065624012071 |
| |
|
| | |
| LWL-Kabel A-DQ(ZN)B2Y ZB 8E 9/125 OS2 O-CT-3,0kN-8EOS2 LWL-Installationskabel UCFibre O CT D DA PE 3kN 8 SM2D Artikel-Nr. 60018764 DIN VDE Bezeichnung: U-DQ(ZN)B2Y ZB 8E9 OS2 3kN LWL-Kabel als zentrale mit Gel gefüllte Bündelader-Ausführung für die strukturierte Verkabelung mit 8 -Fasern Singlemode OS2. Das Kabel ist UV-beständig, metallfrei, längswasserdicht und nagetiergeschützt mit einer Zugfestigkeit von 3. Weitere Informationen: | | Anzahl der Fasern: | 8 | Ader-Art: | zentrale Bündelader | Faserart: | Singlemode 9/125 | Kategorie: | OS2 | Mit Zugentlastung: | ja | Bewehrung: | ja | Mit Nagetierschutz: | ja | Spezifizierung Mantelmaterial: | Polyethylen (PE) | Mantel-Farbe: | schwarz | Kabel längswasserdicht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasfaser-Kabel Rollenware, Glasfaserkabel Meterware, Glasfaserkabel Rollenware, Glasfiberkabel Meterware, Glasfiberkabel Rollenware, LWL Kabel Meterware, LWL Kabel Rollenware, LWL Universalkabel, U-DQ(ZN), a-dq(zn) os2, a-dq (zn), glasfaser-kabel meterware singlemode, Lichtwellenleiterkabel, LWL-Leitung, Lichtwellenleitung, Leitung, Glasfaserleitung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 0,58* | € 0,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 0,59* | € 0,94* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 0,65109* | € 1,04109* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 0,797* | € 1,277* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,59* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|