Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-DQ(ZN)BH OS2 sw 12x12 5000N LKD8UC71K130000-Eca


Menge:  Meter  
Produktinformationen
U-DQ(ZN)BH OS2 sw 12x12 5000N LKD8UC71K130000-Eca
Artikel-Nr.:
     3517I-17750888
Hersteller:
     KERPEN DATACOM
Herst.-Nr.:
     LKD8UC71K130000
EAN/GTIN:
     4066449051931
Suchbegriffe:
Erdkabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware
Glasfaserkabel Meterware

U-DQ(ZN)BH OS2 sw 12x12 5000N LKD8UC71K130000-Eca

LWL-Universalkabel, verseilte Bündelader, längswasserdicht, mit metallfreiem Nagetierschutz.Universalkabel, zur festen Verlegung, erdverlegbar.Für Campus-/Backboneverkabelung und für den Einsatz in strukturierte Verkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173. Entsprechend der Faserqualität bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen OF 300 bis OF 10000.
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
144
Ader-Art:
verseilte Bündelader
Faser-Anzahl je Ader:
12
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS2
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
ja
Mantelmaterial:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,06*
€ 8,40
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,51*
€ 7,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,43*
€ 7,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,05*
€ 7,20
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,62*
€ 5,50
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.