Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Decken-/Wandleuchte 830/840, ML, Sensor MT77136


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Decken-/Wandleuchte 830/840, ML, Sensor MT77136
LED-Decken-/Wandleuchte 830/840, ML, Sensor MT77136
Artikel-Nr.:
     3517I-17667809
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT77136
EAN/GTIN:
     4020856771363
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED-Decken-/Wandleuchte 830/840, ML, Sensor MT77136

DECKO HF-SEN LED Deckenleuchte IP54/12W, multifunktionale Objektleuchte füür innen und außen mit HF-Sensor und Master-Slave-Funktionalität füür bis zu 25 Leuchten. Color Select: Farbtemperatur einstellbar (3000 K, 4000 K). Lumen Select: Lichtstrom einstellbar (1200 lm, 1700 lm). Neue Generation multifunktionaler Deckenleuchten zur Konfiguration nach Kundenwunsch am Montageort.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 44,68*
€ 44,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,40*
€ 45,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,76*
€ 50,87*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,07*
€ 51,32*
€ 8,50*
ab € 38,94*
€ 52,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Megatron
MT87134
ab € 8,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.